曜日別特売

ヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】

ヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイストヴィンテージテーブル110cm幅 【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】 - ホームテイスト

鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に! シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現! 天板には水汚れに強いPVCを使用。美しさと実用性にこだわっています。 温かみのある漆黒の脚部にはマットな塗装が施され、直線的でありながら温かみのある表面となっています。 カフェのようなコンパクトサイズです。 省スペースサイズなので空間を有効活用!木目調×ブラックスチールでお部屋すっきり!コンパクトサイズなので、一人暮らしやテレワークにピッタリです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブル、デスクとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×69×73質量(kg)11.3材質スチール、MDF、PVC内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854178VT-110-WALウォールナット
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854187VT-110-SBOシャビーオーク
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする