ポータブルチェア オフホワイト

ポータブルチェア オフホワイト DAYTONA(デイトナ)

軽量コンパクト、回転機能付きで釣りやイベントに最適

付属品収納袋 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時):約440×330×340 寸法(Φ×mm)(収納時):約80×340 座面高さ(mm)440 静止耐荷重(kg)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64927915 15216
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする