TCX 9418 STREET3 A BK 39

TCX 9418 STREET3 A BK 39 DAYTONA(デイトナ)

材質アッパー:牛本革スエード、メッシュ、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:OrthoLite(R)インソール、通気メッシュ裏地、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64931713 19359
24,500
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする