ニシキ工業
会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用)
商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー3脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
セット内容
会議テーブル×1台、チェアー×3脚
材質
(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー
質量(kg)
(テーブル)25、(チェアー)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1800×600×700、(チェアー)480×500×730(SH425)
内容量
1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65092345
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092354
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092363
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092379
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブルー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092388
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブラック
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092397
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)グレー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092406
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092415
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092424
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)グレー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092467
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブルー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092476
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブラック
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092485
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)チーク、(チェアー)グレー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092494
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブルー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092503
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブラック
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092519
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)グレー
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092433
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092449
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092458
DT-1860SEMF5
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません