会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用)

会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) - ニシキ工業

商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー6脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

セット内容会議テーブル×1台、チェアー×6脚材質(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65092887DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092896DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092905DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092914DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092923DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092939DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092948DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092957DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092966DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092975DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092984DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092993DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093009DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093018DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093027DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093036DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093045DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093054DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093124DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093133DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093149DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093158DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093167DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093176DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)チーク、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093185DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093194DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093203DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
167,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093219DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093228DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093237DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ローズ、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
170,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093063DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブルー(テーブル)28、(チェアー)4
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093079DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブラック(テーブル)28、(チェアー)4
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093088DT-1875SEMF5(テーブル)1800×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー(テーブル)28、(チェアー)4
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093097DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブルー(テーブル)32、(チェアー)4
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093106DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブラック(テーブル)32、(チェアー)4
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65093115DT-1890SEMF5(テーブル)1800×900×700、(チェアー)480×500×730(SH425)(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー(テーブル)32、(チェアー)4
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする