曜日別特売

LD40 Ⅴ α

LD40 Ⅴ α - mizuno(ミズノ)

オン・オフ使えるオールラウンダー。防水機能のGORE-TEXファブリクス搭載モデル。
アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
ヒールラバー交換可能(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
内甲側ファスナー付

形状
ローカット
色
14:ネイビー
標準質量(g/片足)
約355(26.5cm)
足幅
3E相当
材質(甲)
天然皮革
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65199707B1GC19151424
オープン
取扱い終了
返品不可
65199716B1GC19151424.5
オープン
取扱い終了
返品不可
65199725B1GC19151425
オープン
取扱い終了
返品不可
65199734B1GC19151425.5
オープン
取扱い終了
返品不可
65199743B1GC19151426
オープン
取扱い終了
返品不可
65199759B1GC19151426.5
オープン
取扱い終了
返品不可
65199768B1GC19151427
オープン
取扱い終了
返品不可
65199777B1GC19151427.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする