コジット
薄く畳めるバケツ
畳んでコンパクトに収納できるバケツ。
用途
レジャー、防災、洗車時に
材質
折り畳み部分:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底:ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
10
折りたたみ寸法(cm)
31.5×31×5
使用時寸法(cm)
31.5×31×24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205246
90932
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください