コジット
薄く畳める洗い桶
たっぷり8.5L、用途色々大活躍!
おしゃれ着洗いや布マスクのつけ置き洗いにも。
使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納。
材質
折り畳み部分:熱可塑性エラストマー、枠・底:ポリプロピレン
色
ブルー
容量(L)
8.5
折りたたみ寸法(cm)
40×29×4
使用時寸法(cm)
40×29×14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205255
90521
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください