マローネシェフ お手軽魚焼パン22×32cm 菜はし付

マローネシェフ お手軽魚焼パン22×32cm 菜はし付 和平フレイズ

香ばしさが見えるから、作る楽しさアップ。魚を焼くのに最適なオーバルタイプフライパン。余分な油を落とす凸凹の内面フッ素樹脂加工で、お手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金、菜箸:竹 寸法(mm)410×338×70 質量(g)870 サイズ(cm)22×32 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)、外面:焼付塗装 内容量1個
注意
※ガス火専用。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65322803 MM-9540
4,000
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする