曜日別特売

キッチン ソフトタブ

キッチン ソフトタブ - 伊勢藤
(1件のレビュー)

野菜をきれいに洗ったり、つけ置き洗いの時だけサッと広げて使える、折り畳み式の洗い桶。使わないときはコンパクトに折りたためるので、収納に場所をとりません。
あふれる水を軽減するスリット、水を溜めたり抜いたりできる「水抜き栓」つき。畳んで吊り下げできるフック穴もついています。

材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー 枠・底/ポリプロピレンホワイト容量(L)6.6折りたたみ寸法(cm)幅37.8×奥行24×高さ5.2組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×240×147内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336453I-590
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65336453
2026-02-16
用途: 漂白する
王徳興茶業株式会社飲食業

商品軽いし、とても使いやすいです。とても便利です。
すごく助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする