LED作業灯 ペン型 充電式 マグネット付 200lm
高精度・省電力・長寿命な白色LEDを使用。
プッシュスイッチでトップLED(先端発光部)とメインLED(正面発光部)を切り替え。
[トップLED>メインLED>OFF]
懐中電灯として利用可能。
本体を持たずに作業可能な2箇所の強力マグネット付き。
本体角度を調整可能。
軽量、コンパクト、クリップ付きで持ち運びに便利。
繰り返し使える充電式リチウム電池内蔵。充電用USBケーブル付属。
防塵性能IP2X。
耐衝撃性能IK07。
- 長さ(mm)
- 172
- 取付方式
- 強力マグネット/グリップ/回転式ボールジョイント
- 定格
- ケーブル:DC5V/1.8A
- ケーブル長(m)
- 1
- 本体質量(g)
- 81
- 光源
- 高輝度白色 LED
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 22×27×172
- 防塵防水性能
- 防塵形 IP2X※直径 12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない
- ケーブル
- microUSB-USB-A
- 充電時間(時間)
- 約3
- 充電池タイプ
- リチウム電池
- バッテリー容量(mAh)
- 1100
- 充電可能回数
- 約300回(満充電-完全放電時)
- 明るさ(Lm)
- トップ:約80、メイン:約200
- 耐衝撃
- IK07※40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える
- 電球の種類
- LED
- 連続点灯時間(時間)
- トップ:約6、メイン:約2.5
- 内容量
- 1個
注意
※LEDの交換はできません。※USB充電器は付いておりません。定格5V1.0A以上のUSB充電器が必要です。
※スイッチメモリー機能はありません。
※専用電池の別売はありません。消耗品です。専用電池以外は使用しないでください。
※専用電池をその他の機器には使用しないでください。
※耐衝撃性能は無破損・無故障を保証するものではありません。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


























