広洋物産
マイクロファイバークロス
高い吸水性と速乾性が特徴。
柔らかい肌触りでキッチンやテーブル拭き、お掃除から洗車まで、様々な用途にご使用いただけます。
用途
飲食・サービス店、お掃除・洗車向け
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
縦(cm)
30
横(cm)
50
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65401429
-
1セット(20枚)
ネイビー
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401438
-
1セット(20枚)
サーモンピンク
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401447
-
1セット(20枚)
チャコールグレー
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401456
-
1セット(50枚)
ネイビー
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401465
-
1セット(50枚)
サーモンピンク
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401474
-
1セット(50枚)
チャコールグレー
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください