曜日別特売

フジスーパーワイプクロス

フジスーパーワイプクロス - 尚美堂フジスーパーワイプクロス - 尚美堂
(1件のレビュー)

手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!
高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります
拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現
厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としても
カラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)

材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布)質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65435074-ホワイト9-1329-1001
1,200
799
879(税込)
当日出荷
65435083-ピンク9-1329-1002
1,200
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65435074
2022-08-24
用途: 設置の時の掃除
サービス業

お客様のシステム設置においてほこりをとる利用で購入、利用はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする