曜日別特売

誘導灯 本体 HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形

誘導灯 本体 HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 - 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
防雨・防湿形

用途
HACCP対応
湿気を生じる場所
雨に濡れる可能性がある場所
取付
天井直付形
材質(本体)
プラスチック 白色
定格
一般形
定格電圧(V)
100
材質(カバー)
プラスチック 透明(帯電防止仕様)
材質(枠)
カバー枠:ステンレス 白色仕上
光源寿命
60000時間
点灯時間
(非常時)20分
耐震性
A
内容量
1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります
※風呂場、プール、サウナ、温泉など高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
種類
入力電流(A)
消費電力(W)
質量(kg)
LED
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750433WSH1971B1ELC級(10形)(表示板)片面0.0331.31.3LE13402S3W-B(Ni-MH蓄電池)2H06DA
¥75,800
取扱い終了
返品不可
65750449WSH1982B1ELC級(10形)(表示板)両面0.0441.81.4LE13402S3W-B×2(Ni-MH蓄電池)2H06DA
¥110,600
取扱い終了
返品不可
65750458WSH2971B1ELB級(BL形)20B形(表示板)片面0.0461.91.9LE20404S3W-B(Ni-MH蓄電池)2H06DA
¥99,900
取扱い終了
返品不可
65750467WSH2982B1ELB級(BL形)20B形(表示板)両面0.0693.12.3LE20404S3W-B×2(Ni-MH蓄電池)3H06DA
¥145,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする