誘導灯 本体 HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形
ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
防雨・防湿形
- 用途
- HACCP対応
湿気を生じる場所
雨に濡れる可能性がある場所
- 取付
- 壁直付形
- 材質(本体)
- プラスチック 白色
- 種類
- (表示板)片面
- 定格
- 一般形
- 定格電圧(V)
- 100
- 電池
- (Ni-MH蓄電池)2H06DA
- 材質(カバー)
- プラスチック 透明(帯電防止仕様)
- 材質(枠)
- カバー枠:ステンレス 白色仕上
- 光源寿命
- 60000時間
- 点灯時間
- (非常時)20分
- 耐震性
- A
- 内容量
- 1台
注意
※本体のみ※表示板別売
※風呂場、プール、サウナ、温泉など高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









