ガーデン点セット ベルベ

ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易ガーデン点セット ベルベ - 不二貿易
(1件のレビュー)
材質【テーブル、チェアー、パラソル】構造部材:金属(鋼)、【チェアー】張り材:テキストレイン、【パラソル】張り材:ポリエステル材質(表面)【テーブル】甲板:ガラス(波形ガラス)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65765989703224点チェア:520×700×890(SH415)
テーブル:600×600×700
28,875
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65765998703236点チェア:520×700×890(SH415)
テーブル:800×800×700
42,500
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65765998
2022-06-24
用途: テラスに置いて朝食をとっとり、お茶をするのに使いたいです。

テラスに置くので軽い感じでつかえたらとおもっています。パラソルのえの部分の交換も素早く対応してくださり、これからつかうのにたのしみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする