不二貿易
ダイニング3点セット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×530×750
座面高さ(mm)
450
質量(kg)
13
材質(表面)
甲板(テーブル天板):MDF
材質
構造部材(テーブルフレーム):金属(鋼)、(チェア座面):MDF、(チェアフレーム):金属(鋼)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766786
19360
WH
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766795
19361
BR
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。