防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2使用温度範囲(℃)-40~105内容量1パック(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794314CB01A5-02BA21736.5
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794323CB01A5-02NA21753
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする