防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)

防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2内容量1パック(500個)
全12種類を絞り込む
極数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
質量(g)
絶縁被覆外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794497CE01A5-02N0-0121195ボディ/白、ゴム/黄1.7~2.3013
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794506CE01A5-02N0-0221180ボディ/白、ゴム/青2.20~2.8013
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794515CE01A5-02N0-0321160ボディ/白、ゴム/橙2.70~3.2013
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794524CE01A5-02B0-0121195ボディ/黒、ゴム/黄1.7~2.3013
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794533CE01A5-02B0-0221180ボディ/黒、ゴム/青2.20~2.8013
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
65794549CE01A5-02B0-0321160ボディ/黒、ゴム/橙2.70~3.2013
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794558CE01A5-03N0-0131535ボディ/白、ゴム/黄1.7~2.3017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794567CE01A5-03N0-0231535ボディ/白、ゴム/青2.20~2.8017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794576CE01A5-03N0-0331552ボディ/白、ゴム/橙2.70~3.2017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794585CE01A5-03B0-0131535ボディ/黒、ゴム/黄1.7~2.3017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794594CE01A5-03B0-0231535ボディ/黒、ゴム/青2.20~2.8017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794603CE01A5-03B0-0331552ボディ/黒、ゴム/橙2.70~3.2017.5
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする