THECUT
ヘッド交換式DFカッター IDFC
仕様
【最大C面量】表:2.8、裏:2.97
刃数
3
径(Φmm)
嵌合d:6.5
ねじ径
M D:M6
寸法L1(mm)
嵌合長:16
寸法L2(mm)
6
最小加工径(Φmm)
表:14、裏:20.5
ヘッド長(mm)
L f:25
最大外径(mm)
D 1:20
角度α(°)
90
レンチ
シャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6
締付ねじ
インサート締め付け用: MSP-2L043
有効刃径(Φmm)
最大D:19.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66294717
IDFC20-M6
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください