曜日別特売

ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS

ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS - THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS - THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS - THECUT
角度α(°)90刃数3寸法L1(mm)嵌合長:19寸法L2(mm)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
最大面取径(Φmm)
ヘッド長(mm)
径(Φmm)
ねじ径
レンチ
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294778IMTMS6.5-45°-M8D:6.5Dr:15.5L f:28嵌合d:8.5M D:M8シャンク締め付け用専用:ITW-12、インサート締め付け用:MST-2.5Sインサート締め付け用: MFT-8
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
66294787IMTMS9‐45°-M10D:9Dr:23.5L f:38嵌合d:10.5M D:M10シャンク締め付け用専用:ITW-12、インサート締め付け用: MST-4Sインサート締め付け用: MFT-15
33,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする