THECUT
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO
刃数
1
径(Φmm)
嵌合d:6.5
ねじ径
M D:M6
寸法L1(mm)
嵌合長:16
加工径ΦD(mm)
有効:13
寸法L2(mm)
6
ヘッド長(mm)
L f:30
最大外径(mm)
D 1:13.2
角度α(°)
90
レンチ
シャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9
締付ねじ
インサート締め付け用: MST-3S
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66294857
IZERO-45°-M6
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください