曜日別特売

刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07

刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 - サンドビック刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 - サンドビック

穴あけ用チップ外周刃-07

タイプ外周刃特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番613-8900内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チップサイズ
チップブレーカー
材種
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22814420880-07 04 W10H-P-LM 4334【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)07LM(切りくずの伸びやすい被削材用)4334112.65
28,50021,980
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする