曜日別特売

S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体

S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 - SMC
ポート数5内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
電圧(V)
リード線取出方法
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68715694S0716-5G-N1(1) 2位置シングル5(5) DC24(G) グロメット(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
68715703S0716-5M-N1(1) 2位置シングル5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715719S0716-5M-N3(1) 2位置シングル5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715728S0716-5MO-C2(1) 2位置シングル5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715737S0716-6M-C2(1) 2位置シングル5(6) DC12(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715746S0726-5M-N1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715755S0726S-5G-N1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) グロメット(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715764S0726S-5M-N1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715773S0726S-5M-N3(2) 2位置ダブル5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715789S0726S-6M-C4(2) 2位置ダブル5(6) DC12(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715798S0736-5M-C2(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715807S0736-6G-C4(3) 3位置クローズドセンタ5(6) DC12(G) グロメット(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715816S0736R-5M-N1(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(R) 外部パイロット
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715825S0736S-5M-N1(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715834S07A6-5G-C4(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)5(5) DC24(G) グロメット(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715843S07A6-6G-N1(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)5(6) DC12(G) グロメット(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715859S07A6S-5M-N1(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715868S07B6S-5M-N1(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715877S07B6S-6G-C4(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)5(6) DC12(G) グロメット(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715886S07C6S-5M-C4(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする