SMC
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
159
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シール方式
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949853
SY7130-51-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949869
SY7130-51-C12-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949878
SY7130-5E1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949887
SY7130-5NZ1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949896
SY7130-5RE1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949905
SY7130-5U1-02N-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949914
SY7130-5U1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949923
SY7130-5U1-N9-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949939
SY7130-5UD1-02-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949948
SY7130-5UD1-02F-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(F) G
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949957
SY7130-5UD1-02F-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(F) G
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949966
SY7130-5UD1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949975
SY7130-5UD1-C12-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949984
SY7130-5UE1-02-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949993
SY7130-5UF1-02F-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(F) G
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950009
SY7130-5ZD1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950018
SY7130-5ZD1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950027
SY7130-5ZE1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950036
SY7130-5ZE1-C12-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950045
SY7130-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950054
SY7130-5ZE1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950063
SY7130-5ZF1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68950079
SY7130B-5UD1-02-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950088
SY7130B-5UE1-02-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950097
SY7130B-5UE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,070
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950106
SY7130B-5UE1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,070
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950115
SY7130BT-5ZD1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950124
SY7130R-5U1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950133
SY7130R-5U1-N11-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950149
SY7130RB-5UD1-N11-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950158
SY7130T-5NZE1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950167
SY7130T-5NZF1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950176
SY7130T-5NZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950185
SY7130T-5ZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950194
SY7131-5D1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950203
SY7131-5U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950219
SY7131-5U1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950228
SY7131-5UF1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950237
SY7131-5UF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950246
SY7131-5UF1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950255
SY7131K-5U1-02-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950264
SY7131K-5U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950273
SY7131K-5U1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950289
SY7131K-5UF1-02-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950298
SY7131R-5U1-C10-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950307
SY7131RK-5U1-02-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(02) 1/4
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950316
SY7131T-5NZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950325
SY7131T-5Z1-C12-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950334
SY7131T-5ZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68950343
SY7230-51-C10-NA
(2) 2位置ダブル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ