曜日別特売

VQZ3_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

VQZ3_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
シール方式
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69122735VQZ3150-5Y1-Q(Y) DINターミナル(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122744VQZ3150-5YB1(Y) DINターミナル(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122753VQZ3150-5YOS1(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122769VQZ3150-5YZB1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122778VQZ3150-6MOB1(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122787VQZ3150B-5GB1(G) グロメット (DC仕様)(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122796VQZ3150B-5YSB1(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122805VQZ3150K-5L1-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122814VQZ3150K-5LO1-Q(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122823VQZ3150KR-5YZ1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122839VQZ3150R-2YZ1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(R) 外部パイロット
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122848VQZ3150R-5LO1(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(R) 外部パイロット
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122857VQZ3150R-5YO1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(1) 2位置シングル(0) メタルシール(R) 外部パイロット
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122866VQZ3151-3MB1(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122875VQZ3151-5YZBW1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122884VQZ3151-6YZB1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122893VQZ3151B-5YZB1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122909VQZ3151R-5GB1(G) グロメット (DC仕様)(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122918VQZ3151R-5YZ1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122927VQZ3250-1MO1(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) 標準
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122936VQZ3250B-5LO1(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122945VQZ3250K-5MOB1(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122954VQZ3251-5G1-Q(G) グロメット (DC仕様)(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) 標準
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122963VQZ3251-5YOS1-Q(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) 標準
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122979VQZ3251-5YOW1(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) 標準
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122988VQZ3251-5YW1(Y) DINターミナル(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) 標準
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69122997VQZ3350B-5MO1(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123006VQZ3350K-5LO1-Q(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123015VQZ3350KR-5YO1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123024VQZ3350R-5LB1(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(R) 外部パイロット
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123033VQZ3351-1YO1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123049VQZ3351-3YZW1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123058VQZ3351-4YZ1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123067VQZ3351B-5L1(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123076VQZ3351B-5MO1(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123085VQZ3351R-5LB1(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123094VQZ3450-2LO1(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) 標準
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123103VQZ3450-5YOB1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) 標準
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123119VQZ3450B-5L1(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123128VQZ3450B-5YO1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123137VQZ3450B-5YZ1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123146VQZ3450K-5M1(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123155VQZ3450K-5YB1(Y) DINターミナル(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123164VQZ3450KR-5YZ1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123173VQZ3451-5YOS1-Q(YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123189VQZ3451B-5YZW1-Q(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123198VQZ3451R-5L1-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123207VQZ3550-4L1(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(5) 3位置プレッシャセンタ(0) メタルシール(-) 標準
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123216VQZ3551-1YW1(Y) DINターミナル(5) 3位置プレッシャセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69123225VQZ3551R-2YZ1(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(5) 3位置プレッシャセンタ(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする