YAMAZEN(山善)
天然木製 ガーデンテーブル(4点セット)
大人数でのガーデンパーティーなどにも対応した大型テーブル&ベンチ4点セット。
パラソルホール付き。
大人6人がゆったり座れる6人掛け。大人数でのガーデンパーティーなどにも最適。天然木杉材を使用。
用途
ガーデンテーブル、バーベキューテーブル、BBQテーブル、パーティーテーブル、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
ガーデン 庭 テーブル 机 いす チェア BBQ アウトドア バルコニー ベランダ アウトドア ガーデンファニチャー
セット内容
テーブル×1、ベンチ×3
材質
天然木杉材(水性アクリル樹脂塗装)、金属(スチール)
質量(kg)
テーブル:20、ベンチ:11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:1260×1160×660、ベンチ:1080×620×440
組立時間
60分以上
穴径(mm)
パラソルホール:40
商品タイプ
組立品
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.42MB)
注意
※組立にはプラスドライバーとスパナが必要です。
※本ページの製品はバーベキューコンロスペースが無いタイプとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67879474
HXT-135B2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません