曜日別特売

対流型石油ストーブ SLシリーズ

対流型石油ストーブ SLシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(3件のレビュー)

遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。

用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。ホワイト電源単一形乾電池×2個(別売)機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
燃料消費量(L/h)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880996SL-66D2(W)11.270.6423畳まで17畳まで
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
67881014SL-5121(W)9.960.518畳まで13畳まで
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67880996SL-66D2(W)29031373BF3911(W)SL-66D2(W) ブルーフレームヒーター 石油ストーブ Aladdin 29031373ブルーフレームヒーター 石油ストーブAladdin1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67881014
2022-03-07
用途: エアコンの故障時に使用

会議室の中央に置いて使用しています。電池で点火タイプですので、災害時にも利用できると思い購入しました。全方向に熱が出るので円柱型にしました。色も白で清潔感があり、会議室に置いても違和感がありません。直接灯油を入れるタイプです。

対象商品 : 67881014
2022-01-24
用途: 哺育用牛舎の暖房器具として

哺育用牛舎の暖房器具として使用。以前のものよりコンパクトになりましたが、今のところ問題無く使用できております。

対象商品 : 67881014
2021-10-04
用途: 整備工場の事務所
自動車・二輪車・自転車関連業

今までのものより一回り小さく、使い勝手が良さそうで、重宝させていただけそうです。例年11月頃からの使用です。床がコンクリートなので、360度暖まるストーブは有り難いかぎりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする