Displayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI

Displayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI - エレコムDisplayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI - エレコム
(1件のレビュー)

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。
1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。

ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908551AD-DPDBK
6,390
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908551
2017-06-13
用途: PC2画面拡張用
東芝三菱電機産業システム株式会社製造業

普通に問題なく、2画面対応しています。
最近、このタイプの口も減ってきているので、今後の増設はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする