曜日別特売

HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック

HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック - エレコムHDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック - エレコム

お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5HDCP対応非対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23609967TB-HDAC2BK
4,710
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする