王子ネピア
テクセルクロス 60枚
タイプ
化粧箱入り
幅(mm)
310
高さ(mm)
145
質量(g)
850
奥行(mm)
160
内容量
1ケース(60枚×6箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166478
79727
310
ホワイト
300×600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70166487
79728
310
ブルー
300×600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
70166496
79729
310
グリーン
300×630
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70166505
79730
310
ピンク
300×600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください