Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途
4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油
容量(L)
4
基油
合成油
適合車種
乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
SN
SAE
5W-40
ACEA
A3/B3、A3/B4
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(4L)
注意
※ご使用に関してはお車の取り扱い説明書で推奨されている粘度グレードをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70196797
74MG117282
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください