曜日別特売

ROCKIT スクリューロック

ROCKIT スクリューロック - ALPINE

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。

用途
土建作業など
トラスコ品番
195-4240
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
59
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
63
規格
EN12275+EN362規格適合品
線径(Φmm)
12.5
ロック機能
スクリューロック
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400314KG01BCS-B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする