ALPINE
MINIMI スクリューロック
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途
土建作業など
トラスコ品番
195-4241
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
66
色
グレー
高さ(mm)
100
質量(g)
72
規格
EN12275+EN362規格適合品
線径(Φmm)
12.5
ロック機能
スクリューロック
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400323
KO11B-G
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください