ケニス
防水型放射温度計
IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様
【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)
寸法(mm)
44×42×160
質量(g)
約200
電源
006P(9V)電池×1(付属)
保護等級
IP67
機能
連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト
応答時間
0.7秒(90%応答)
防塵防水性能
あり
特性
防水/防塵/耐衝撃性
測定視野径(Φmm)
66.7(1000mm)
距離対測定範囲比(D対S)
約15:1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(℃)
分解能(℃)
放射率
放射率補正
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416116
PT-5LD
0~500
±2℃(0~200℃) ±1%(その他)
1
0.95/0.70の切換(補正)
0.95/0.70の切換
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70416125
PT-7LD
-30.0~200.0
±3.0℃(-30~0℃) ±1.0℃(0.1~100℃) ±0.2℃(その他)
0.1
0.95/0.85の切換(補正)
0.95/0.85の切換
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください