曜日別特売

LEDクランプライト

LEDクランプライト - オーム電機LEDクランプライト - オーム電機LEDクランプライト - オーム電機LEDクランプライト - オーム電機
(2件のレビュー)

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。
3段階調光で明るさを調節できる。
フレキシブルアーム。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。

付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色(本体)
電球の種類
コード長さ(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435594LTC-LS16MUGH-W約6.8ホワイトLED約1.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 穴開け加工時の照明
株式会社佐々木製作所製造業

加工機のアングルが太(40mm)くクランプ出来るものが限られていたので、非常に助かりました。ライトもフレキシブルに調整できるので、ピンポイントに照らすことが出来ました。照度的にも問題ありませんでした。
機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 70435594
2025-08-18
用途: 木工作業
ストロベリーガーデン製造業

卓上糸のこ盤の作業に手元を明るく照らしてくれて、とても作業がしやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする