サンワサプライ
スタンド
PSC-TMCMS1の取付ができる専用スタンドです。本体の角度調整ができます。下向きに7°、上向きに45°。消毒液台が標準装備です。取付け位置の変更が可能です。
仕様
出荷形態:組立出荷
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
直径300×H1250
質量(kg)
4.6
色
シルバー
梱包内容
1個口/1300×345×345mm・6kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596585
CR-TMSTN1
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません