拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクを2本同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての有線接続とワイヤレスヘッドマイク接続の同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付きUSBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人~60人程度への案内が可能です。
- 仕様
- ケーブル長:約0.9m スピーカーサイズ:3.5インチ(直径約 91mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー マイク入力:3.5mmマイクジャック ロードインピーダンス:3Ω 実用最大出力:10W 重量:約24g
- セット内容
- 拡声器スピーカー×1、送信機×1、有線ヘッドマイク×2、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USBケーブル×1、収納ケース×1、取説書×1
- 材質
- ABS樹脂
- 型式
- 単一指向性エレクレット型
- 電源
- 内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)
- 適合規格
- BluetoothVer.4.2
- 対応機種
- Bluetooth4.2、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイスBluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど※Bluetoothヘッドセット・Bluetoothマイクを接続することはできません。
- 連続使用時間
- マイク使用でマイク使用で約10時間程度(50%音量)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、約4~5時間
- 周波数特性
- 45Hz~18KHz、20Hz~16KHz、806.250MHz~809.500MHz
- 入力信号
- ケーブルマイク(-50dB+-2dB)
- インピーダンス
- 680Ω(1kHz)
- インターフェース
- 3.5mmステレオミニジャック
- 充電時間
- 約3.5時間(5V/2A充電時)、約2時間半
- 送信出力
- class2
- 通信距離
- 最大10m(※使用環境によって異なります。) 最大30m
- S/N比
- -56dB以上
- 動作電圧
- 1V~10V
- 外部入力
- 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
- 充電方式
- microUSB、USB給電(5V2A)
- 消費電流
- 0.22mA 以下(供給電圧1.5V)
- 伝送距離
- 最大 30m
- オーディオコーデック
- SBC
- 対応プロファイル
- A2DP、AVRCP
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70598073 | MM-SPAMP12 | 21129108 | MM-SPAMP15 | ![]() | 拡声器スピーカー | サンワサプライ | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















