Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058
優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ
ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します
単線および多芯線のストリッピングに最適
耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現
快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現
疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造
錆びにくい仕上げ
- 用途
- ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
- 仕様
- ●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:1.5→4mm2●重量:370g
- 内容量
- 1個
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。※丸型ケーブルでのみ動作するように設計されています。
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ



























