曜日別特売
986058 Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058 FACOM 50116125

986058 Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058 FACOM 50116125
986058 Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058 FACOM 50116125
986058 Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058 FACOM 50116125
986058 Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058 FACOM 50116125

Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:4.0mm, 最小サイズ:1.5mm, 986058

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116125
品番
986058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ
ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します
単線および多芯線のストリッピングに最適
耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現
快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現
疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造
錆びにくい仕上げ

用途
ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様
●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:1.5→4mm2●重量:370g
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。
※丸型ケーブルでのみ動作するように設計されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする