ホシモト
SUS製ローレットビス(マイナス頭)
ナイロンワッシャー付
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
ねじ長さ(mm)
全長L1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70721395
SK-2-0
8
20
61
61
50
11
20
22
6
8
41
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
70721404
SK-2-1
8
20
55
55
44
11
20
22
6
8
36.3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
70721413
SK-2-2
8
15
45
45
34
11
15
22
6
8
35.4
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
70721429
SK-2-3
6
15
45
45
36
9
15
18
4.8
6
20.1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
70721438
SK-2-3L
6
20
59
59
50
9
20
18
4.8
6
24
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
70721447
SK-2-4
6
10
35
35
26
9
10
16
4.8
6
14.6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
70721456
SK-2-5
6
10
30
30
21
9
10
16
4.8
6
14.3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
70721465
SK-2-6
5
15
45
45
37
8
15
15
4
5
12.4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
70721474
SK-2-7
5
10
35
35
27
8
10
15
4
5
11.6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
70721483
SK-2-8
5
10
30
30
22
8
10
15
4
5
11.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
70721499
SK-2-9
4
10
35
35
27
8
10
14
3
4
9.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
70721508
SK-2-10
4
10
28
28
20
8
10
14
3
4
8.9
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70721517
SK-2-11
8
20
60
60
47
13
20
20
6
8
37.6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
70721526
SK-2-12
6
20
55
55
42
13
20
20
4.8
6
30.6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
70721535
SK-2-13
4
5
23
23
15
8
5
14
3
4
8.4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70721544
SK-2-14
4
4
18
18
10
8
4
14
3
4
8.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください