タンガロイ
チップ CNMM-65
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.6
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758346
品番
CNMM160616-65 T9215
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
T9215
寸法L(mm)
16.10
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875