曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - YAMAZEN(山善)

軽量シンプルで扱いやすい!スイッチを入れてすぐあたたかい速暖セラミックヒーター。
発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。
運転は弱・強の2段階で切替が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ搭載。
掴みやすいスリムな本体でちょっとした移動もラクラク。

用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)弱/450、強/1000電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24×13×31.5内容量1台
注意
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829579HF-B104(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする