曜日別特売

デジタルハンディ温度計

デジタルハンディ温度計 - CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計 - CHINO(チノー)

大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能

入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
※プローブセンサは別売となりますのでご注意下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71169106MC3000-0001台
60,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
79511138MC3000-000(トレサビリティ証明書付き)1セット
70,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする