曜日別特売

蓄光LED電球60形

蓄光LED電球60形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。

材質
ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)
約110
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
約60
本体質量(g)
約60
光源
LED
電球形状
一般球
定格入力電流(A)
約0.15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×60×110
LED寿命(時間)
40000
明るさ
60形
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
アズワン品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170856LDA8LGF約7.9約865270065-0527-37電球色
オープン
取扱い終了
71170865LDA8NGF約8.0約1000500065-0527-39昼白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする