EWIN Bluetooth タプレット用キーボード(ケース一体型)10.2/10.5インチ用
操作しやすいタッチパッド搭載なので、まるでMacbookのように操作することが可能になります。
Apple Pencilを収納できるポケットが付いており、ペンスタンドとして使用可能です。
従来より約20%軽量化を実現した最新のiPad専用キーボード一体式ケースです。
かばんの中に入れてもかさばらず、持ち運びも快適です。コンパクトながらも、使いやすさ・打ちやすさも重視したタブレットキーボードです。
形状は手帳タイプになっていて、めくるとiPadがスリープ状態から復帰し、閉じるとスリープ状態に戻ります。
間工学に基づいてケース背面部に滑り止めのスタンド機能を搭載し、iPadを立てかけることができますので、
動画鑑賞モードやタイピングモードにも便利に快適にご利用いただけます。
iOS用のショートカットキーもあるため、より便利にiPadを使うことができます。
電源スイッチがあり、不使用時の電力消耗を防止できます。
繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、付属の充電用ケーブルで充電可能です。
- 付属品
- USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、1年間保証カード×1
- 色
- ブラック
- 本体寸法(mm)
- 約83×45×10
- 本体質量(g)
- 約416
- 接続方式
- 無線
- 連続使用時間(時間)
- 60
- 角度調整範囲
- 3段階
- キー数
- 64
- キー配列
- US配列
- キー方式
- パンタグラフ
- バッテリー容量(mAh)
- 250
- ワイヤレス通信
- Bluetooth Ver.5.1
- キーピッチ(mm)
- 17
- 対応インチサイズ
- iPad10.2/10.5
- 通信距離(m)
- 最大10
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はiPad本体を付属しておりません。予めご了承ください。iPadのOSバージョンがiOS13以降でないと、タッチパッドに対応していません。
また一部の古いiPadはIOS13にアップデートすることができないので、 お使いのiPadがIOS13以降のバージョンにアップデートできていることを確認してからお買い求めください。
キーボード の新着商品
カテゴリ
























