セルスター
常時電源コード(3極DCプラグ/2A)
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
2Aヒューズモデル。
1年保証、日本製
質量(g)
143
コード長さ(m)
DC OUT :5.0、DC IN:1.0
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×15(コード部除く)
プラグ
Φ3.5(3極)
内蔵ヒューズ
2A 管ヒューズ×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71228859
GDO-41
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください