曜日別特売

静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ - 安立計器

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります

用途
樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ内容量1本
全12種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
パイプ形状
熱電対
12種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ヘッド径(Φmm)
材質
パイプ形状
熱電対
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71229489AX-231E-00-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールストレートタイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
71229498AX-231K-00-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールストレートタイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
71229507AX-233E-03-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール90°タイプE300
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229516AX-233K-03-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール90°タイプK300
27,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229525AX-314E-00-1-TC1-ASP-50~30012(ガード/接触板)テフロンガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールエルボタイプE30
26,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229534AX-314K-00-1-TC1-ASP-50~30012(ガード/接触板)テフロンガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールエルボタイプK30
26,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229543AX-241E-01-1-TC1-ASP-50~80015(ガード/接触板)ステンレスガード/高温用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールストレートタイプE100
31,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229559AX-241K-01-1-TC1-ASP-50~80015(ガード/接触板)ステンレスガード/高温用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールストレートタイプK100
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229568AX-243E-10-1-TC1-ASP-50~80015(ガード/接触板)ステンレスガード/高温用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール90°タイプE1000
41,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229577AX-243K-10-1-TC1-ASP-50~80015(ガード/接触板)ステンレスガード/高温用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール90°タイプK1000
41,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71229586AX-232E-01-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール45°タイプE100
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71229595AX-232K-01-1-TC1-ASP-50~50015(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール45°タイプK100
25,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする