液晶テレビ AQUOS(アクオス) [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵]
4Kダブルチューナー内蔵(裏録対応)のスタンダードモデル。4K放送を視聴しながら、USB外付けHDDに別チャンネルの4K放送を裏録画できる。照明や外光の映り込みを抑える「4K低反射パネル」搭載。色鮮やかな色彩でリアルな表現「リッチカラーテクノロジー」採用。シンプルリモコン&メニューでかんたん操作を実現
- 付属品
- テーブルスタンド(組立式)リモコン単4形乾電池(2個)転倒用防止ベルト一式取扱説明書保証書
- 仕様
- 2画面機能:非対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:非対応 DAZN対応:非対応 Disney+対応:非対応 DOLBY ATMOS:非対応 DOLBY VISION:非対応 dアニメ対応:非対応 Hulu対応:非対応 LAN:有線
- 消費電力(W)
- 約135
- 本体質量(kg)
- 16
- 入力端子
- HDMI×4、AV入力×1(3.5ミニジャック)
- 画面サイズ
- 50V型
- 出力端子
- デジタル音声出力(光)端子(角型)、ヘッドホン端子
- パネル
- 4K液晶
- チューナー数
- BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:0 BS・CSデジタルチューナー:2
- 内容量
- 1個
テレビ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 液晶テレビ AQUOS(アクオス) [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵] - シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72008187-210924-02.jpg)






![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)












