4TC50CH1 液晶テレビ AQUOS(アクオス) [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵] シャープ 72008187

液晶テレビ AQUOS(アクオス) [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵]

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
72008187
品番
4TC50CH1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

4Kダブルチューナー内蔵(裏録対応)のスタンダードモデル。4K放送を視聴しながら、USB外付けHDDに別チャンネルの4K放送を裏録画できる。照明や外光の映り込みを抑える「4K低反射パネル」搭載。色鮮やかな色彩でリアルな表現「リッチカラーテクノロジー」採用。シンプルリモコン&メニューでかんたん操作を実現

付属品
テーブルスタンド(組立式)リモコン単4形乾電池(2個)転倒用防止ベルト一式取扱説明書保証書
仕様
2画面機能:非対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:非対応 DAZN対応:非対応 Disney+対応:非対応 DOLBY ATMOS:非対応 DOLBY VISION:非対応 dアニメ対応:非対応 Hulu対応:非対応 LAN:有線
消費電力(W)
約135
本体質量(kg)
16
入力端子
HDMI×4、AV入力×1(3.5ミニジャック)
画面サイズ
50V型
出力端子
デジタル音声出力(光)端子(角型)、ヘッドホン端子
パネル
4K液晶
チューナー数
BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:0 BS・CSデジタルチューナー:2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする